missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Peha-Soft™ Nitrile White Powder-Free Glove
Click to view available options
Größe:
XS
M
L
Beschreibung
- Latexfreie Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem Nitrilgummi, puderfrei
- Einfach anzuziehen durch die chlorierte Innenbeschichtung
- Texturierter Fingerbereich für optimalen Halt
- Hochelastisch und besonders reißfest
- Ausgezeichnete Passform und ausgezeichnete Tastempfindlichkeit
- Zum beidhändigen Tragen.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 455 und EN 374 |
Chlorinated | Ja |
Anwendungen | Gesundheitswesen, Labor |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | XS |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'