missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
220 l
440 l
520 l
Tiefe (metrisch):
900.00 mm
930.00 mm
1300.00 mm
1330.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: verzinkt
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 137.4 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 520 l |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Painted Spill Sump |
| Länge (angloamerikanisch) | 99.21 in. |
| Länge (metrisch) | 2520.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 99.21 in. |
| Breite (metrisch) | 2520.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 13.78 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur