missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ PD-Tip™ Einweg-Pipettenspitzen: Adapter
ohne Angabe
26.75 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 50 ml |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |
Produktlinie | PD-Spitze |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10291641
|
BRAND™
702398 |
Unsteril | lose verpackt |
26.75 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Adapter. Wie bei den PD-Tip Einwegspitzen mit 25 und 50 ml. Polypropylen. Autoklavierbar. BIO-CERT™ Sterile Adapter sind DNA-, RNase-, ATP- und Endotoxin-frei und einzeln verpackt.
Spezifikation
50 ml | |
Ja | |
Polypropylen |
Autoklavierbar | |
PD-Spitze |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ PD-Tip™ Einweg-Pipettenspitzen: Adapter