missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers

Product Code. 15535205
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 ml
2500 mL
4000 mL
Produkttyp:
Behälter
Packer Bottle
Runde Boston-Flasche
Sample Jar
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Anzahl pro Karton:
4
12
24
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy

Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben in Reinraumumgebungen durch die Verwendung von partikelzertifizierten Glasbehältern.

Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben.Thermo Scientific™ partikelzertifizierte Glasbehälter sind getestet und zertifiziert, um die Kriterien für einen niedrigen Partikelgehalt zu erfüllen; sie sind so zusammengesetzt, dass sie nur 5 Partikel pro Milliliter > 0,5 Mikrometer enthalten.Es ist eine Vielzahl an standardmäßigen partikelzertifizierten Behältern erhältlich.Nicht standardisierte Behälter können auf Anfrage nach kundenspezifischen Anforderungen gereinigt werden.

Hauptmerkmale:

  • Glas der Klasse 100/10
  • Jeder Lieferung liegt ein Analysenzertifikat bei
  • Erhältlich in Klar- oder Braunglas
  • Die mitgelieferten Verschlüsse aus Polypropylen sind mit chemisch resistentem PTFE verkleidet, das keine Klebstoffe enthält.
  • Einzelne, doppelt verpackte Flaschen für Integrität bis zum Verwendungsort
  • 4 l-Kannen, geeignet für den Transport gefährlicher Stoffe in Verbindung mit Kombinationsverpackungen

Empfohlen für:
Anwendungen mit geringer Partikelbelastung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Durchsichtiges Glas „Boston Round“ mit Verschluss in geschlossener Ausführung
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,375 in.
Material Glas
Anzahl pro Karton 24
Höhe (metrisch) 136,53 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,375 in.
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon
Verschlussmaterial Polypropylen, fusselarm
Verschlussgröße 24 bis 414 mm
Durchmesser (metrisch) 60,33 mm
Verschlusstyp Closed-top
Show More Show Less
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'