missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Präzisionsthermometer, teilweise eintauchend

Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Präzisionsthermometer mit teilweiser Eintauchtiefe werden aus gelbem Sodocalcique-Glas mit einem Durchmesser von 6 bis 7 mm hergestellt.

Marke:  Alla France™ 5120P150-qp

Artikelnummer. 11707479

  • 17.21 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Quecksilber-frei: rote Flüssigfüllung
  • Mit rechteckigem Ring
  • Expansionskammer unterstützt Temperaturen höher als die des Thermometers
  • Die Graduierung ist auf das Glas gedruckt und mit einem speziellen Verfahren eingegossen
  • Graduierung ist gegen alle chemischen Produkte mit Ausnahme von Flusssäure und heißem Natriumkarbonat (in geringerem Umfang) beständig, da diese 2 Produkte das Glas angreifen
  • Selbst falls bei Berührung des Thermometers Unebenheiten spürbar sind, ist das Thermometer nicht graviert
  • Lieferbar für teilweise und vollständige Immersion
  • Einzeln in robusten, wiederverwertbaren Faltkisten aus Kunststoff verpackt, optimal für die Aufbewahrung des Instruments bei Nichtgebrauch
  • Einige Referenzen sind auch in versiegelten Blisterpackungen mit 6 Stück lieferbar.
  • Systematisch mit einem Precision and Traceability Certificate ausgeliefert
Spezifikation

Spezifikation

Rote Flüssigkeit
Teilweises Eintauchen
Kalk-Natron-Glas
150 °C
–20 bis 150 °C
1 °C
Präzisions- und Rückverfolgbarkeitszertifikat
305 mm
Präzisionsthermometer
-20 °C
±1 °C
76 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Alla France™ Präzisionsthermometer, teilweise eintauchend > Temperaturgenauigkeit Bereich: -20 bis 150 °C

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt