missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, 5R437, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
Verkauft auf einer trockenen Gewichtbasis. Das Einheitsgewicht schließt das Wassergewicht aus
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
Verkauft auf einer trockenen Gewichtbasis. Das Einheitsgewicht schließt das Wassergewicht aus
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Namenshinweis | 5% on activated carbon paste, 5R437 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur