missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ T- oder P-Etikettenfahnen aus Polypropylen mit matter Oberfläche für M6/M7
Das weiße B-425 Polypropylen ist für den Thermotransferdruck vorgesehen und eignet sich für Kennzeichnungsanwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität erfordern.
64.20 € - 121.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17868434
|
Brady™
174381 |
0,788 x 1,18 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 20.02 mm |
68.65 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17888324
|
Brady™
173201 |
0,788 x 1,18 in. | M710, BMP71 | 20.02 mm |
64.20 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17819224
|
Brady™
174733 |
1 x 1,75 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm |
120.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17888174
|
Brady™
173958 |
1 x 1,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm |
121.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Das weiße B-425 Polypropylen ist für den Thermotransferdruck vorgesehen und eignet sich für Kennzeichnungsanwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität erfordern.
- Keine sichtbaren Auswirkungen auf das Etikett, wenn es den meisten Chemikalien, Ölen oder Wasser ausgesetzt wird
- UL- und CSA-Zulassung
- Erfüllt die Anforderungen an halogenfreies Material gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
- Anwendungstemperatur von -70 bis 80°C (-94 bis 176°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
Rechteck | |
-70 ° bis +130 °C | |
0.1143 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Ohne | |
Matt | |
Polypropylen | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
-94 °F bis +266 °F | |
0,0046 in. |