missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Kumarinsäure, 98 %, (kristallin), MP Biomedicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Kumarinsäure |
Prozentgehaltsbereich | 98+ % |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 164.2 |
Physikalische Form | kristallin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p-Coumaric Acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-hydroxycinnamic acid
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'