missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haldenwanger™ Konisch zulaufende Alsint-Tiegel aus Oxidkeramik mit hoher Form

Artikelnummer. p-8008147
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80mL
150mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10500062

Marke: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*C/4

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 80mL
φ Aussen: 50/27mm
Höhe: 65mm

Spezifikation

Material Oxidkeramik
Kapazität (metrisch) 80mL
Außendurchmesser (metrisch) 50mm
Product Type Alsint Schmelztiegel
Form Konisch
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt