Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Standards in 475 ml-Flaschen (1 pint) geliefert.
Gewährleistung: Gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Cupric Standard |
| Verpackung | Flasche |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Cupric Nitrate |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Produktlinie | Cupric Ion Selective Electrodes Including 9629BNWP, 9429BN, 9429SC |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0,1 M |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Elektroden aus Kupfer |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.