missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards

Artikelnummer. 10292391
Click to view available options
Konzentration:
0,1 M KCl
0,1 M NaCl
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
0,1 M
0,1 M NaBr
0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub>
0,1 M NaI
0,5 ppm als F mit TISAB II
0.1M
0.1 M
1 ppm
1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
10 ppm
10 ppm als Na
100 ppm
100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub>
100 ppm als Cl2
100 ppm als F
100 ppm als N
100 ppm als Na
1000 ppm
1000 ppm als CaCO3
1000 ppm als Cl
1000 ppm als N
1000 ppm als Na+ mit ISA
1 M NaCl
2 ppm
5 ppm als F mit TISAB II
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
475 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10292391

Marke: Thermo Scientific™ 941707

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.

Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.

Mess-Ion: Chlorid
Konzentration: 100 ppm
Menge: 475mL


TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Chloridstandard
Verpackung Flasche
Analysenzertifikat Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 100.0 ppm +/- 0.5 ppm Sodium Chloride as Chloride
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Produktlinie Chloride Ion Selective Electrodes Including 9617BNWP, 9417BN, 9417SC
Konzentration 100 ppm
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Geräte) Ionenselektive Chlorid-Elektroden
Lösungstyp Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Typ Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Menge 475 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt