Learn More
Thermo Scientific™ Kombinierte pH-Elektroden Orion Green
Kombinierte Thermo Scientific pH-Elektroden Orion Green sind umweltfreundlich.
148.40 € - 217.08 €
Spezifikation
Material | Epoxidschaft |
---|---|
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 90 °C° |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion pH-Messgerät |
Länge (angloamerikanisch) Kabel | 39,3 in. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11547054
|
Thermo Scientific™
GD9106BNWP |
Wartungsarme Gelfüllung | Doppel |
195.98 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10359834
|
Thermo Scientific™
GD9156BNWP |
Flüssigkeitsgefüllte | Doppel |
217.08 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11567054
|
Thermo Scientific™
GS9106BNWP |
Wartungsarme Gelfüllung | Einzeln |
156.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10709185
|
Thermo Scientific™
GS9156BNWP |
Flüssigkeitsgefüllte | Einzeln | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Kombinierte Thermo Scientific pH-Elektroden Orion Green sind umweltfreundlich.
Thermo Scientific Elektroden Orion Green sind die ersten pH-Elektroden für das Labor, die RoHS-Forderungen erfüllen: Sie enthalten kein Blei, Quecksilber oder sonstigen gefährlichen Substanzen, wodurch die Entsorgung von Altelektroden einfach und problemlos ist.
- RoHS-konform—kein Blei, Quecksilber oder andere gefährliche Materialien
- Keine Entsorgungsprobleme, keine Entsorgungskosten
- Sortiment Einzel-Diaphragma Modelle für Reinwassermessungen, oder Doppel-Diaphragma für Schmutzwasserprüfung
- Sortiment wiederauffüllbarer oder wartungsarmer Gel-gefüllter Modelle
- Langlebiger Epoxidschaft pH-Bereich: 0 bis 14
- Maße: 120 x× 12 mm, Kappendurchmesser 16 mm
- Wasserdichter BNC-Stecker; 1 m Kabel, für alle Geräte mit BNC-Anschluss
Garantie
- 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
- 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
Spezifikation
Epoxidschaft | |
0 °C° bis 90 °C° | |
39,3 in. |
0 bis 14 | |
Orion pH-Messgerät | |
1 m |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.