missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Fluoridelektroden

Artikelnummer. 10773636
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC, wasserdicht
Ein BNC-Adapter ist für dieses Produkt als einmaliger Kauf erforderlich. Bestellnummer: 13-641-890
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10773636

Marke: Thermo Scientific™ 93065

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Fluorid-Elektroden messen freie Fluorid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig.

Thermo Scientific™ Orion™ Fluorid-Elektroden messen freie Fluoridionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig. Das Thermo Scientific™ Sure-Flow ™ Diaphragma ermöglicht ein leichtes Reinigen und ist zudem bei schwierigen Proben einfach zu handhaben. Für die Halbzellenelektrode ist eine separate Referenzelektrode erforderlich. Wir empfehlen die Referenzelektrode 900100 für die Verwendung mit den Halbzellenelektroden 9409BN und 9409SC.

Die Messung von Fluorid in Trinkwasser mit einer ionenselektiven Elektrode ist eine zugelassene ASTM-Methode: ASTM D 1179 – Bei der Fluorid-Kombinationselektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.

  • Frei fließender Sure-Flow-Übergang gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
  • In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann das Sure-Flow-Diaphragma durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden.
  • Die Fluorid-Halbzelle, zusammen mit der Orion 900100 Einzeldiaphragma-Referenzelektrode verwendet, bietet die Vorteile eines Sure-Flow-Diaphragmas:
    • Katalognummern der Kalibrierstandards: 940906 – 0,1 M NaF; 940907 – 100 ppm F; 040906 – 1 ppm F mit TISAB II; 040907 – 2 ppm F mit TISAB II; 940908 – 10 ppm F mit TISAB II
    • Erforderliche ISA Katalognummer: 940909 – TISAB II; 940911 – TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anschlusstypen BNC, wasserdicht
Beschreibung Ionplus Sure-Flow Festkörper-Kombinationselektrode
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0,51 in.
Durchmesser (metrisch) Körper 13 mm
Art der Fülllösung 900061 (9609BNWP und 960900), 900001 mit Referenzelektrode mit Einzel-Diaphragma 900100 (9409BN, 9409SC und 940900)
Diaphragma Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
Länge (angloamerikanisch) 4.33 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 39 in.
Länge (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Material Epoxid
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) Kontinuierlich: 32 bis 176 °F (Umgebungstemperatur) 32 ° bis 212 °F
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE-Messgeräte
Betriebstemperatur (metrisch) Kontinuierlich: 0 °C bis 80 °C; Intermittierend: 0 bis 100 °C
Typ Ionenselektive Kombinationselektrode
Messbereich 1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated
Parameter Combination Ion Selective Electrode
Refillable Yes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt