missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör

Artikelnummer. 16267551
Click to view available options
Verpackung:
Flasche
Flaschen
Pouch
Leitfähigkeit:
100 μS/cm
111,9 mS/cm
12,9 mS
12.9 mS/cm
1413 μS/cm
1413 μS/cm
147 μS/cm
Packungsgröße:
10 Stück
475 Milliliter
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16267551

Marke: Thermo Scientific™ 01100910

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit diesen Leitfähigkeitsstandards und Lösungen durch. Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.

Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards und -lösungen durch. Wählen Sie aus einer kompletten Auswahl von Leitfähigkeitszubehör, einschließlich Leitfähigkeitsstandards und TDS-Standards (Total Dissolved Solids, insgesamt gelöste Feststoffe). Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.

Leitfähigkeitsstandards

  • NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
  • Erfüllen alle Anforderungen der Endanwender, einschließlich Anforderungen an die Laborqualität und DIN-Normen
  • Temperaturtabellen der Leitfähigkeitsstandards sind in die Thermo Scientific Orion Messsoftware programmiert, die mit den automatischen Kalibrierfunktionen verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Leitfähigkeitsstandard
Verpackung Pouch
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Leitfähigkeit 147 μS/cm
Farbe Durchsichtig
pH 4.75 to 7.75
Siedepunkt 100°C
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion pH-Messgerät
Löslichkeit löslich
Lösungstyp Standardlösung
Typ Leitfähigkeitsstandard
Menge 10 x 15 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt