Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör
Beskrivelse
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards und -lösungen durch. Wählen Sie aus einer kompletten Auswahl von Leitfähigkeitszubehör, einschließlich Leitfähigkeitsstandards und TDS-Standards (Total Dissolved Solids, insgesamt gelöste Feststoffe). Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.
Leitfähigkeitsstandards
- NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
- Erfüllen alle Anforderungen der Endanwender, einschließlich Anforderungen an die Laborqualität und DIN-Normen
- Temperaturtabellen der Leitfähigkeitsstandards sind in die Thermo Scientific Orion Messsoftware programmiert, die mit den automatischen Kalibrierfunktionen verwendet wird
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | Leitfähigkeitsstandard |
| Verpackung | Pouch |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Leitfähigkeit | 111,9 mS/cm |
| Farbe | Durchsichtig |
| pH | 4.75 to 7.75 |
| Siedepunkt | 100°C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion pH-Messgerät |
| Löslichkeit | löslich |
| Lösungstyp | Standardlösung |
| Vis mere |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.