missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektrode, flache Oberfläche, Epoxidharzschaft, BNC-Anschluss

Mithilfe dieser pH-Kombinationselektronen lassen sich flüssige Proben schnell und genau ablesen, ohne dass die Proben in Kontakt mit Silberionen kommen.

Marke:  Thermo Scientific™ 9107APMD

222.57 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10809610

  • 282.41 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Mit Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektroden, ausgestattet mit einem gegen Verstopfungen geschützten, offenen Doppel-Diaphragma-System, können Sie zähflüssige Proben schnell und genau messen, ohne dass die Probe mit Silberionen in Kontakt kommt. Diese quecksilberfreien Elektroden eignen sich ideal für Messungen an Proben, die Proteine oder TRIS-Puffer enthalten. Da diese Elektroden eine Referenz aus Polymergel statt einer Fülllösung enthalten, ist der Wartungsaufwand bei diesen Elektroden äußerst gering.

Mit verbesserter Elektrodenlebensdauer, wartungsarm, kurze Reaktionszeit und saubere Diaphragmen. Patentiertes Referenzsystem und Doppeldiaphragma verhindern, dass Silberionen mit der Probe in Kontakt kommen.
  • 0 bis 14 pH
  • Temperaturbereich: 0 ° bis 60 °C (0 ° bis 140 °F)
  • Auswahl an Steckern, mit 1 m (3 ft.) Kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Epoxidgehäuse pH/ATC
Offen
0 bis 14
Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode mit Doppeljunction, wasserfestes BNC-Verbindungsstück
Orion pH-Messgerät
±0,02
32 °F bis 140 °F
39 in.
1 m
12 mm
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss
Epoxidschaft
0°bis 60 °C
Mehrzweck
Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma
Immer in Orion 910001 Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden lagern.Entweder in einem Becher mit Aufbewahrungslösung lagern oder in die mit der Elektrode gelieferte Aufbewahrungsflasche geben.
4,72 in.
120 mm
0.47 Zoll
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.