Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektrode, flache Oberfläche, Epoxidharzschaft, BNC-Anschluss
Mithilfe dieser pH-Kombinationselektronen lassen sich flüssige Proben schnell und genau ablesen, ohne dass die Proben in Kontakt mit Silberionen kommen.
Marke: Thermo Scientific™ 9103APWP
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektroden, ausgestattet mit einem gegen Verstopfungen geschützten, offenen Doppel-Diaphragma-System, können Sie zähflüssige Proben schnell und genau messen, ohne dass die Probe mit Silberionen in Kontakt kommt. Diese quecksilberfreien Elektroden eignen sich ideal für Messungen an Proben, die Proteine oder TRIS-Puffer enthalten. Da diese Elektroden eine Referenz aus Polymergel statt einer Fülllösung enthalten, ist der Wartungsaufwand bei diesen Elektroden äußerst gering.
Lagerungsbedingungen:
- Immer in Orion pH Elektrodenlagerungslösung (Bestell- Nr. 910001) aufbewahren
- Entweder in einem Becher mit Lagerungslösung aufbewahren oder zurück in die mitgelieferte Elektrodenlagerungsflasche geben
Spezifikation
Combination semi-micro pH electrode, Glass Body pH | |
Offen | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma | |
Immer in Orion 910001 Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden lagern.Entweder in einem Becher mit Aufbewahrungslösung lagern oder in die mit der Elektrode gelieferte Aufbewahrungsflasche geben. | |
6,5 in. | |
165 mm | |
0.26 in. |
WPBNC | |
Glasschaft | |
0°C to 60°C | |
Small sample sizes, test tubes | |
±0.02 | |
32 °F bis 140 °F | |
39 in. | |
1 m | |
6.5 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.