missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ondansetron-Hydrochlorid-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ondansetron hydrochloride dihydrate |
Schmelzpunkt | 178.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 365.85 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'