missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Dreiteilige Omnifix™ Solo Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock
Mit reibungsloser Kolbenbewegung und doppelt dichtem Stopper. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-teilige Spritzen wurden für gleichbleibende Leistung entwickelt.
Marke: B Braun™ 4617022V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gute Sichtbarkeit; transparenter Zylinder mit dauerhaften, auffälligen Graduierungen
- Sicherer Stopp verhindert unbeabsichtigtes Zurückziehen des Kolbens
- Doppelt dichter Stopper verhindert ein Auslaufen des Medikaments
- Große, feste Fingergriffe
- Die Komponenten enthalten kein DEHP, PVC oder anderes Naturkautschuklatex
- Einwegprodukt
- Der Kolben mit doppeltem Dichtungsring sorgt für langsames Ansaugen und eine langsame Injektion
Spezifikation
EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993 | |
Naturfarben | |
Zur langsamen Aspiration und Injektion | |
Zentrische dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss | |
0,1 mL | |
3 ml | |
Ja |
Polyisopren-Gummi (Spitze), Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben) | |
Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast | |
Ja | |
Ja | |
100/Pckg. | |
Zentrisch, Luer-Lock | |
Steril |