missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Welch Ilmvac™ Drehschieberpumpenöl LABOVAC 10, 1 Liter
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
LABOVAC Drehschieberpumpenöle unterliegen einer ständigen sorgfältigen Qualitätskontrolle. Je nach vakuumtechnischer Anwendung sind unterschiedliche Öl-Spezifikationen erforderlich. ILMVAC bietet deshalb fünf LABOVAC Ölsorten an, die das gesamte Anwendungsspektrum optimal abdecken.
LABOVAC-10: Für alle Standardanwendungen geeignet. Geringer Dampfdruck (<10-5 mbar) und niedrige Ölrückdiffusion.
LABOVAC-11: Synthetisches Öl für hohe Betriebstemperaturen über 100°C sowie für einstufige Drehschieberpumpen.
LABOVAC-12S: Paraffinöl auf Mineralölbasis mit dem niedrigsten Dampfdruck und der geringsten Ölrückdiffusion. Geeignet zum Fördern von chemisch inerten Permanentgasen, Lösungsmitteldämpfen und Wasserdampf.
LABOVAC-13: Perfluor-Polyetheröl (PFPE, Fomblinöl) mit mittleren Werten für Dampfdruck und erreichbarem Endpartialdruck. Ideal zum Evakuieren von Anlagen und Behältern mit starken Oxidantien wie Sauerstoff und Ozon sowie bei Ätzprozessen in der Halbleitertechnik. Eine Vermischung mit anderen Ölsorten ist unbedingt zu verhindern! Nutzen Sie Fomblinöl nur zum Ölwechsel, wenn Ihre Pumpe bereits mit Fomblinöl ausgeliefert wurde!
LABOVAC-14: Synthetisches PAO-Öl mit niedrigem Dampfdruck, hoher chemischer Stabilität und guter Demulgierbarkeit. Besonders geeignet für Destillier-, Trocknungs- und Gefriertrocknungsprozesse. Geeignet zum Fördern von chemisch inerten Permanentgasen, Lösungsmitteldämpfen und Wasserdampf.
Hinweis: Zur Verlängerung Ihrer Ölwechselintervalle empfehlen wir die Verwendung von ILMVAC Hauptstom-Ölfiltern. Diese sowie weitere Hilfsmittel für den Ölwechsel, z.B. einen Öl-Ablasshahn, finden Sie unter der Rubrik Zubehör für Drehschieberpumpen.
Typ: LABOVAC-10
Menge: 1L
LABOVAC-10: Für alle Standardanwendungen geeignet. Geringer Dampfdruck (<10-5 mbar) und niedrige Ölrückdiffusion.
LABOVAC-11: Synthetisches Öl für hohe Betriebstemperaturen über 100°C sowie für einstufige Drehschieberpumpen.
LABOVAC-12S: Paraffinöl auf Mineralölbasis mit dem niedrigsten Dampfdruck und der geringsten Ölrückdiffusion. Geeignet zum Fördern von chemisch inerten Permanentgasen, Lösungsmitteldämpfen und Wasserdampf.
LABOVAC-13: Perfluor-Polyetheröl (PFPE, Fomblinöl) mit mittleren Werten für Dampfdruck und erreichbarem Endpartialdruck. Ideal zum Evakuieren von Anlagen und Behältern mit starken Oxidantien wie Sauerstoff und Ozon sowie bei Ätzprozessen in der Halbleitertechnik. Eine Vermischung mit anderen Ölsorten ist unbedingt zu verhindern! Nutzen Sie Fomblinöl nur zum Ölwechsel, wenn Ihre Pumpe bereits mit Fomblinöl ausgeliefert wurde!
LABOVAC-14: Synthetisches PAO-Öl mit niedrigem Dampfdruck, hoher chemischer Stabilität und guter Demulgierbarkeit. Besonders geeignet für Destillier-, Trocknungs- und Gefriertrocknungsprozesse. Geeignet zum Fördern von chemisch inerten Permanentgasen, Lösungsmitteldämpfen und Wasserdampf.
Hinweis: Zur Verlängerung Ihrer Ölwechselintervalle empfehlen wir die Verwendung von ILMVAC Hauptstom-Ölfiltern. Diese sowie weitere Hilfsmittel für den Ölwechsel, z.B. einen Öl-Ablasshahn, finden Sie unter der Rubrik Zubehör für Drehschieberpumpen.
Typ: LABOVAC-10
Menge: 1L
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Öl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Drehschieberpumpen |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur