missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Harvard Junior™ mechanische Waage

Das einzigartige Design kombiniert eine bunte Waage mit zwei Schalen aus Kunststoff mit der Haltbarkeit und Genauigkeit der teureren Harvard Trip Waagen.Die OHAUS Harvard Junior mechanische Waage umfasst einen präzisionsgefertigten Metallstrahl und einen Nullpunkt-Kompensator.

Marke:  OHAUS™ 80252050

Artikelnummer. 15584729

  • 180.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote

Benachrichtigungen:

ERSTICKUNGSGEFAHR (1). Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.


Beinhaltet:
  • Achtteiliges Metallmassenset (2 x 100 g, 2 x 50 g, 2 x 25 g, 2 x 10 g)
  • Schüsselförmige Schalen zum Wiegen von runden Gegenständen
  • Mit Lehrern entwickelter und auf Normen basierender Aktivitätsleitfaden mit Hintergrundinformationen und Bewertungsleitfaden mit reproduzierbaren Informationen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Austauschbare Schalen ermöglichen das Wiegen einer größeren Anzahl von unterschiedlichen Objekten
  • Stapelbare Plattformen maximieren den Stauraum
  • Die integrierte Transport-/Aufbewahrungsverriegelung trägt zur Langlebigkeit der Waage bei, indem Schwingungen vermieden werden
  • Nullpunkt-Kompensator mit Federmechanismus
  • Die manuelle Dämpfung minimiert Schwingungen und beschleunigt das Wiegen
  • Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport innerhalb des Raums oder von Klassenraum zu Klassenraum
  • Fassungsvermögen:70,5 oz. (2.000 g)
  • Lesbarkeit:0,5g

Serviceleistungen

Drei Jahre

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

6 in.
9,44 in.
240,00 mm
6,29 in.
Kunststoffplatten und -schalen inkl.
ABS-Kunststoff, Metall, Edelstahl
140,00 mm
Harvard Junior
0,500000 g
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX)
15,2 cm
5,9 in.
15 cm
160,000 mm
HJ2001.
5,51 in.
3 Jahre
4,4 lb, 2 kg
Mechanische Waage, HJ2001
Harvard Junior™ Mechanische Waage
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt