missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Office Supplies Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200007246
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17916840

Marke: Terracycle™ CS25SDE

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Recycle Office Supplies using TerraCycle's Zero Waste Box system. Zero Waste Box includes signage, a built-in liner, shipping to and from your location, and processing of the materials.

Das darf hinein:

  • Kleine ausrangierte Büroartikel aus Plastik oder Metall: Stifte, Bleistifte, Bleistiftspitzer, Hefter, Locher, Klammern und Klemmen
  • Sonstige Büro-Kleinartikel: Einweg- und wiederverwendbare Klebebandabroller, Klebestifte, Stempel, Flaschen mit Korrekturflüssigkeit und anderes Korrekturmaterial
  • Ablage- und Archivierungsmaterial: Plastikordner, Plastikmappen, Mappentaschen, Visitenkartenhalter, Aktenordner

Ungefähr akzeptierte Abfalleinheiten:

  • Klein: 759
  • Mittel: 2064
  • Groß: 3815

Das darf nicht hinein:

  • Elektronische Büroartikel (z.B. elektronische Tacker und Labeldrucker)
  • Laminiertes Papierband von selbstklebenden Etiketten
  • Holzstifte
  • Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder
  • Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).

Specifications

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Green, Red, White
Abmessungen (L x B x H) 11 x 11 x 20 in.
Größe Klein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Cardboard, Plastic
Produkttyp Recycling Box
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.