missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab

Artikelnummer. 11878872 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
8 mm
13 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11878872

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.

  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Alle haben einen Mittelring
  • AlNiCo-V-Magnete, umgeben von PTFE
  • Autoklavierbar

Spezifikation

Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 51 mm
Menge 10/Pckg.
Form Achtseitig
Typ PTFE-Rührstäbe, achtseitig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt