missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Thiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
o-Thiocresol is used as a thiol for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Thiocresol wird als Thiol in der Proteomikforschung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Thiocresol |
Schmelzpunkt | 10°C to 12°C |
Dichte | 1.054 |
Siedepunkt | 195°C |
Flammpunkt | 63°C (145°F) |
Brechungsindex | 1.58 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 774068 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'