missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Allzweckröhrchen für die Langzeitlagerung, Nunc Stor-It Röhrchen, 1.8 ml, Außengewinde, runder Boden

Artikelnummer. 10726662
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
4,5 mL
Packungsgröße:
1200 Stück
1800 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10726662

Marke: Thermo Scientific™ 347783

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lagerung von Proben in kostengünstigen Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Rundboden und Außengewinde für die allgemeine Langzeitlagerung.

Lagerung von Proben in kostengünstigen Thermo Scientific Nunc Röhrchen mit Rundboden und Außengewinde für die allgemeine Langzeitlagerung.

Röhrchen mit Sternfuß passen in die Bohrungen des Kryoröhrchenhalters (Kat.- Nr. 376589), was eine Bedienung mit einer Hand ermöglicht.
  • Zeit sparen dank separat verpackter Röhrchen und Verschlüsse
  • Röhrchen sind nicht steril.
  • Die wirtschaftliche Wahl für weniger anspruchsvolle Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Nunc Stor-It Röhrchen, Außengewinde, runder Boden
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 48 mm
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 1.8 ml
Anzahl pro Karton 1800
Anzahl pro Packung 450
Modell Sternfuß, runder Boden
Gesamtvolumen (metrisch) 1,8 mL
Höhe (metrisch) 12,5 mm
Menge 1800 Kartons
Typ Lagerungsröhrchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt