missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Divers
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Produktlinie:
Nalgene
Nunc
Unit Size:
100 Stück
2000 Stück
500 Stück
Description
Machen Sie es möglich, bestimmte Fläschchen schnell zu identifizieren und Ihre Bestandshaltung mit Farbcodierern zu vereinfachen, die in das Oberteil der Nalgene™ Kryofläschchen oder Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse passen.
- Nalgene™ Farbcodierer bestehen aus Polystyrol und passen nur auf Nalgene™ Kryofläschchen. In 5 Farben erhältlich
- Nunc™ Farbcodierer sind aus Polycarbonat gefertigt und passen nur auf Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse und Cryobank 2 ml- und 5 ml-Schlauchverschlüsse. Erhältlich in 10 Farben oder als Sortiment.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Nalgene™ Farbkodierer |
| Farbe | Blau |
| Material | Polycarbonat |
| Produktlinie | Nalgene |
| Menge | 100/Packung; 500/Karton |
| Typ | Röhrchenverschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction