Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit Shared-Wall-Technologie
Lagern Sie Proben und Stoffbibliotheken mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 1.0 ml und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit gemeinsamen Wellwänden.
Marke: Thermo Scientific™ 95040462
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.72150kg
Beschreibung
Erhöhen Sie das Aufbewahrungsvermögen und verbessern Sie das Mischen mit Thermo Scientific™ Nunc™ 1.3 ml- und 2.0 ml DeepWell™ Platten mit gemeinsamen Wellwänden. Ideal geeignet für die Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie und Substanzbibliotheken. Sie sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden.
Eigenschaften:
- Ideal als Auffangplatte für Nunc Filterplatten
- Lagerungsplatte für Verbindungen, Proben oder Biomoleküle
- Runder Wellboden reduziert Flüssigkeitsretention
- Naturfarben
- Kundenspezifische Barcodierung ist verfügbar
Arbeitsvolumen:
- 260251 und 260252: 50 bis 1.900 μl/Well
- 278743 und 278752: 50 bis 1.900μ l/Well
Empfohlen für:
Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie, Substanzbibliotheken, Bakterien- und Hefekulturen, Auffangplatten für Nunc Filterplatten
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
96-Well | |
Polypropylen-Platten mit runden Well-Böden für geringere Flüssigkeitsretention | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler | |
2000 μl | |
1800 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
50 | |
50/Karton | |
Ja | |
ANSI/ SLAS Standard |
Zertifiziert RNase- und DNase-frei ANSI-konform | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Einzeln verpackt | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
96 | |
Steril | |
Quadratisch | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
1 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
Zertifizierte Qualität |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.