missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stuhl

Artikelnummer. 15573626
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15573626

Marke: Macherey-Nagel™ 740472.50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kombiniert die enzymatische Lyse mit der mechanischen Zersetzung der Zellwände für eine effiziente Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus allen Stuhlprobe, frisch oder gefroren. Das komplette Kit enthält NucleoSpin™ Bead-Röhrchen.

Isolierung genomischer DNA von Bakterien- und Epithelzellen aus Stuhlproben

  • Effizientes Verfahren, das enzymatische Lyse und Bead-Aufbruch kombiniert
  • Isolierung hochwertiger genomischer DNA (mikrobieller und Wirts-DNA) aus frischen und gefrorenen Proben
  • Geeignet für Stuhlproben – Fleischfresser, Allesfresser und Pflanzenfresser
  • Bead-Röhrchen für eine effiziente Lyse – kompatibel mit den meisten gängigen Aufbruch-Geräten
  • NucleoSpin™ Inhibitor-Entfernungssäulen sorgen für höchste Reinheit der isolierten DNA
  • Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, Microarray-Technologie

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silikamembran-Technologie und mechanische Disruption (Bead-Röhrchen)
Probentyp Stuhlproben (Herbivoren, Allesfresser oder Carnivoren, frisch oder gefroren)
Effizienz Bindungsvermögen: 50 μg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 30–100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Disruptor (z. B. Vortex-Genie 2 mit MN-Bead-Röhrchenhalter), Zentrifuge, Vortex-Mischer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung genomischer DNA aus Stuhlproben
Enthält DNA-Stuhlsäulen, Bead-Röhrchen Typ A, Inhibitor-Eliminationssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (2 ml, Deckel), Puffer
Anzahl Reaktionen 50
Reinheit A260/A280: 1,7–1,9
Probenvolumen Ca. 200 mg (180 bis 220 mg)
Größe Fragmentgröße: 200 bp – ca. 50 kbp
Prüfzeit 60 Minuten/10 Preps
Ertrag Variiert je nach Probentyp, Qualität und Wassergehalt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin DNA Stool
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt