missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Nautilus EC-Standardsäule für die analytische HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur