missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 150/4.6 NUCLEOSIL 100-5 C8 HD, L=150 mm, ID: 4,6 mm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur