missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ alpha Satellite Repeat Primer
alpha SAT primer for PCR in chromatin precipitation
92.00 € - 137.00 €
Spezifikation
Produkttyp | alpha Satellite Repeat Primer |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Store at –20°C. Avoid Free/Thaw Cycles |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatin-Immunpräzipitation |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18202451
|
Novus Biologicals™
NBP1-71654SS |
0.2 mL |
92.00 €
0.20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18277474
|
Novus Biologicals™
NBP1-71654 |
0.5 mL |
137.00 €
0.50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Primer sets come premixed with forward and reverse primers at a concentration of 10μM
- Primers are compatible with all real-time PCR chemistries
- Each primer set has been tested and validated by chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- Tm for primer set is between 53.4° to 54°c
- Amplicon size of primer set is 150 base pairs
Spezifikation
alpha Satellite Repeat Primer | |
Store at –20°C. Avoid Free/Thaw Cycles | |
Chromatin-Immunpräzipitation |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ alpha Satellite Repeat Primer