missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ NOVOsil™ Silikon-Schlauch, transluzent

Artikelnummer. p-8006498 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11788705

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dank der guten Elastizitätseigenschaften auch für erhöhte mechanische Belastungen im Labor geeignet. Fisherbrand™ NOVOsil™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind neutral, ungiftig und werden talkumfrei geliefert.

  • Autoklavierbar
  • Flexibel und weich
  • Geeignet für Schlauchpumpen
  • Beständig gegen Schimmel, Wasser, Strahlung und Lichteinwirkung
  • Ausgezeichnete Kompatibilität mit sterilen Lösungen
  • Anwendungen umfassen Pharmazie und Biotechnologie
  • Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, verdünnte Säuren und Alkalien

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA, BFR und WRAS zugelassen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Farbe Durchscheinend
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 1,5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt