missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norbornan-2-Carboxylsäure, 98 %, überwiegend Endoisomer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Norbornane-2-carboxylic acid is used in the preparation of 2-Bromonorbornane-1-carboxylic acid. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Norbornan-2-Carbonsäure wird bei der Herstellung von 2-Bromnorbornan-1-Carbonsäure verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Norbornan-2-Carbonsäure wird bei der Herstellung von 2-Bromnorbornan-1-Carbonsäure verwendet. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Norbornane-2-carboxylic acid |
Namenshinweis | predominantly endo isomer |
Schmelzpunkt | ∼40°C |
Siedepunkt | 134°C to 136°C (16 mmHg) |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Brechungsindex | 1.4855 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 2042631 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Norbornan-2-Carboxylsäure, 98 %, überwiegend Endoisomer, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur