missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schmidlin™ NM Plus FID Station H2 and Zero Air Generator

This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.

Marke:  Schmidlin™ DB-FNM1000-EU

Weitere Details : Netto-Gewicht : 44.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17778879

  • 26790.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC and GC/MS applications
Spezifikation

Spezifikation

68 cm
15 cm
11 bar
69 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
400 W
1000 mL/min.
35°C
27 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.99996%
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote