missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr

Das Aalborg™ Nitrogen Direct Durchflussrohr mit 65 mm Referenzskala ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.

Marke:  Aalborg™ FT-014-16-ST-VN

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11862430

  • 73.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation

Spezifikation

12 l/min
Stickstoff-Direktflussrohr
65 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr > Luftströmungsrate: 12 l/min.; Breite: 65 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt