missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear New York Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gestrickte Textilien
- Beschichtung aus Polyurethan
- Hydro-Tec™ antibakteriell
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Bauweise/Design | New York |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ antibakteriell |
| Material | Textil |
| Größe | 41 |
| Zehenmaterial | Komposit |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur