missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Nature 4086 Schuhe
Click to view available options
Größe:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Velours
- Blau
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
- Schnallenverschluss
- Metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farbe | Blau |
| Fußbettmaterial | Kork |
| Material | Velours |
| Größe | 39 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Gummi |
| Modell | 4086 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur