missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk

Artikelnummer. 10370341
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10370341

Marke: Deutsch Neumann™ 3020820

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für Vakuumanwendungen. Deutsch Neumann™ Laborschläuche in Vakuumqualität sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.

  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
  • Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 6 mm
Farbe Rot
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt