missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schotte Kunststoffen™ HDPE-Flaschen, naturfarben
52.91 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Anzahl pro Packung:
176/Packung
362/Packung
600/Packung
700/Packung
93/Packung
99/Packung
Beschreibung
- Recycelbar
- Natürliche Farbe
- Schmale Öffnung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Naturfarben |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 600/Packung |
Produkttyp | Flasche |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'