Learn More
n-Propylpropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It has application in automotive refinish, OEM coatings, appliance coatings, printing inks and as polymerization solvent. Its good activity yields efficient resin viscosity reduction that enables the development of lower VOC coatings. Its high electrical resistivity is beneficial in optimizing transfer efficiency in coatings applied via electrostatic spray equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es hat Anwendung in der Autoreparaturlackierung, OEM-Beschichtungen, Gerätebeschichtungen, Druckfarben und als Polymerisationslösungsmittel. Seine gute Aktivität führt zu einer effizienten Reduktion der Harzviskosität, die die Entwicklung von niedrigeren VOC-Beschichtungen ermöglicht. Die hohe elektrische Widerstandsfähigkeit ist vorteilhaft bei der Optimierung der Transfereffizienz bei Beschichtungen, die über elektrostatische Sprühgeräte aufgebracht werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (5g/l).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Propyl propionate |
Schmelzpunkt | -76°C |
Dichte | 0.881 |
Siedepunkt | 122°C to 124°C |
Flammpunkt | 19°C (67°F) |
Strukturformel | CH3CH2CO2CH2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.393 |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | UN3272 |
Merck Index | 14,7867 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- n-Propyl propionate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Propyl propionate
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.