missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Tyrosinmethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester |
Schmelzpunkt | 93°C to 97°C (decomposition) |
IUPAC-Name | Methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat |
Formelmasse | 329.35 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'