missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(3-Aminopropyl)cyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(3-Aminopropyl)cyclohexylamine |
Schmelzpunkt | -18°C |
Dichte | 0.92 |
Siedepunkt | 236°C |
Flammpunkt | 111°C (232°F) |
Brechungsindex | 1.482 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 741954 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'