missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan MW20G Multifunction Microwave

Artikelnummer. 15540739
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15540739

Marke: Manutan A104510

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

With an adjustable thermostat from 60° to 200°C.

  • Oven capacity of 20L
  • Electromechanical programming
  • Five functions: microwave only, defrost, favorite preparation, single grill, combined grill mode
  • Glass turntable
  • Timer to 60 min, 24-hour clock
  • The grid at the top makes your dishes crispy on the outside yet tender inside

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 20 l
Typ Multi-Purpose Oven
Enthält 24.5 cm Diameter Glass Turntable
Modell MW20G
Länge (metrisch) 33.5 cm
Breite (metrisch) 44 cm
Höhe (metrisch) 24.5 cm
Tiefe (metrisch) 33.5 cm
Gewicht (metrisch) 11 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1050 W
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt