missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) Mustang Q XT Acrodisc Einheit

Artikelnummer. 17154761
Click to view available options
:
0,8 μm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17154761

Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) MSTGXT25Q16

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einweg-Membranchromatographieeinheiten für die Entwicklung von Scale-down-Prozessen.

  • Die schnelle, anwenderfreundliche, Scale-down Mustang-Membraneinheit erleichtert die Prozessentwicklung
  • Das Gerätevolumen von <1 ml minimiert die Anforderungen an das Probenvolumen
  • 16 Schichten Mustang-Membran ermöglichen eine einfaches Scale-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Säulenbettvolumen 0,86 mL
Material (Membran) PES
Porengröße 0.8μm
Sterilität Unsteril
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.