missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZVG™ Multizell™ Tissues
Click to view available options
Lage:
3-lagig
4-lagig
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Ideal choice for when something needs to be quickly wiped up or cleaned
- Absorbent and lint-free tissues can effectively remove both dry and oily dirt
- Cost-effective Multizell™ tissues are made from 100% recycled material
- Ideal for gas stations, car workshops, and even in the healthcare sector - whether it's for elderly and infant care or for cleaning soiled beds
- Lint-free, highly absorbent, and highly resistant to moisture
- Convenient single-sheet dispensing makes the environmentally friendly Multizell™ tissues significantly more economical to use compared to conventional layered pulp
In the zetPutz™ and zetMedica™ range, you will find more lint-free, highly absorbent 1- to 4-ply cleaning and polishing tissues for individual cleaning purposes.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 10.6 in. |
| Länge (metrisch) | 27 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12.6 in. |
| Breite (metrisch) | 32 cm |
| Material | Recyclingpapier |
| Farbe | Natural |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Lage | 4-lagig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur