missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus Tuchrollen
Click to view available options
Lage:
2-lagig
3-lagig
Breite (metrisch):
240 mm
380 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
2 Rollen
Beschreibung
- Blau
- 2-lagig und 3-lagig
- Großes Volumen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Multiclean Plus Tücherrolle |
| Länge (metrisch) | 380 mm |
| Breite (metrisch) | 240 mm |
| Farbe | Blau |
| Lage | 3-lagig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur