missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Krüss Optronic™ Stereo-Mikroskop MSL4000-20/40-IL-TL, 45°-Einblick LED-Beleuchtet, Objektivre. für 20x/40x

Marke:  Krüss Optronic™ MSL4000-20/40-IL-TL

Artikelnummer. 10123842

  • 419.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Kostengünstige Stereo Mikroskope mit Schrägeinblick 45°.

Mit Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung
10x Planokulare mit Dioptrieneinstellung, regulierbarer Augenabstand
Objektivrevolver umschaltbar
Arbeitsabstand 90mm
Typ: MSL4000-20/40-IL-TL-LED
Spezifikation

Spezifikation

32 cm
20X, 40X
24 cm
10x-Weitfeld
13 cm
2x, 4x
LED-Auflicht und -Durchlicht
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote