missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Terrific Bouillon II, dehydrierte Medien in Beuteln
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
Ergibt 10x1 l
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Hefeextrakt, Tryptone-Nährlösung, Natriumchlorid und Vitamine |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Wachstum von Escherichia coli |
| Enthält | 10 × 50 g-Beutel |
| Verpackungsart | Pouch |
| Menge | 10 × 1.000 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur