missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Glasfaserfilter MN 85/90

Filtern Sie organische oder anorganische Lösungsmittel schnell und mit hoher Partikelretention. Macherey Nagel™ MN 85/90 Glasfaserfilter sorgen für die sichere Filtration aggressiver Flüssigkeiten

Marke:  Macherey-Nagel™ 4050025

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01800kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10062801

  • 27.35 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Glasfaserfilter
  • Breite Anwendbarkeit in vielen Laborbereichen
  • Außergewöhnlich gute Beständigkeit gegen die meisten organischen und anorganischen Lösungsmittel
  • Ermöglicht eine schnelle Filtration mit gleichzeitiger hoher Partikelretention
  • Hohe Beladungskapazität
MN 85/90
  • Der am häufigsten verwendete Universalglasfaserfilter
  • Sehr gute mechanische Stabilität
  • Enthält ein organisches Bindemittel
  • Stabil bis 200 °C
Spezifikation

Spezifikation

90 g/m2
Aufgrund der außergewöhnlich guten Beständigkeit gegenüber den meisten organischen und anorganischen Lösungsmitteln in vielen Bereichen des Labors einsetzbar
100/Packung
200 °C
Filterpapier
22sec.
MN 85/90
Glatt
0,4 mm
2,5 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote