missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Medikamentenbecher 25 ml blau, VE=3750

Produktkode 10618055
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 10618055

missing translation for 'mfr': Copan Italia Q30101

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Ordreinfo

Durchmesser, metrisch

Tekniske data

Material Polypropylen
Kapazität (metrisch) 25 ml
Durchmesser (metrisch) 37,6 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.